Eriks

Pignon 140-1 Z=25 préalés Gehard

  • ERIKS:23546376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

488,74 €/ Unitéhors TVA

591,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Nombre des dents
25
Pas
44.45 mm
Pas
1.3/4 in
Cercle de perçage
354.66 mm
Diamètre extérieur
373 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
145 mm
Largeur totale
80 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1