Eriks

Pignon 140-1 Z=18 préalés Gehard

  • ERIKS:23546119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

332,21 €/ Unitéhors TVA

401,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Nombre des dents
18
Pas
44.45 mm
Pas
1.3/4 in
Cercle de perçage
255.98 mm
Diamètre extérieur
274 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
75 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1