Eriks

Pignon 140-1 Z=13 préalés Gehard

  • ERIKS:23545928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,16 €/ Unitéhors TVA

145,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Nombre des dents
13
Pas
44.45 mm
Pas
1.3/4 in
Cercle de perçage
185.75 mm
Diamètre extérieur
204 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
125 mm
Largeur totale
70 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1