Eriks

Pignon 12B-3 Z=8 préalés

  • ERIKS:14433721
  • Fabricant:8054652021328
Image 1
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
12B-3
Série
Sprocket PB
Type
12B-3
Nombre des dents
8
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
49.78 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187