Eriks

Pignon 12B-3 Z=57 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14432668
  • Fabricant:8054652037879
Image 1
Ajouter à la liste

289,46 €/ Unitéhors TVA

350,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Nombre des dents
57
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
345.81 mm
Diamètre extérieur
355.9 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187