Eriks

Pignon 12B-3 Z=27 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432664
  • Fabricant:8054652037831
Image 1
Ajouter à la liste

81,11 €/ Unitéhors TVA

98,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Nombre des dents
27
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
164.09 mm
Diamètre extérieur
172.3 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187