Eriks

Pignon 12B-3 Z=25 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432663
  • Fabricant:8054652037824
Image 1
Ajouter à la liste

68,59 €/ Unitéhors TVA

82,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Nombre des dents
25
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
152 mm
Diamètre extérieur
160.2 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187