Eriks

Pignon 12B-3 Z=19 Taperbush 2012 à denture traitée

  • ERIKS:23548172
Image 1
Ajouter à la liste

52,26 €/ Unitéhors TVA

63,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Série
Sprocket TL
Type
12B-3
Nombre des dents
19
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
115.75 mm
Diamètre extérieur
123.9 mm
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012
Largeur totale
49.8 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture triple
49.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187