578,25 €/ Unitéhors TVA
699,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 12B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | 12B-3 |
Nombre des dents | 114 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 691.36 mm |
Diamètre extérieur | 701.4 mm |
Taper Lock | 3030 |
Largeur de denture simple | 10.8 mm |
Largeur de denture triple | 49.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |