Eriks

Pignon 12B-2 Z=76 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14432636
  • Fabricant:8054652037510
Image 1
Ajouter à la liste

312,27 €/ Unitéhors TVA

377,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Nombre des dents
76
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
460.99 mm
Diamètre extérieur
471.1 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187