Eriks

Pignon 12B-2 Z=38 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432635
  • Fabricant:8054652037480
Image 1
Ajouter à la liste

119,98 €/ Unitéhors TVA

145,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Nombre des dents
38
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
230.69 mm
Diamètre extérieur
238.9 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187