Eriks

Pignon 12B-2 Z=34 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546639
Image 1
Ajouter à la liste

83,09 €/ Unitéhors TVA

100,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
12B-2
Série
Sprocket PB
Type
12B-2
Nombre des dents
34
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
206.46 mm
Diamètre extérieur
214.6 mm
Prealésage
20 mm
Alésage maximum
80 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
8.86 kg