Eriks

Pignon 12B-2 Z=30 Taperbush 2517

  • ERIKS:14065423
  • Fabricant:8054652037473
Image 1
Ajouter à la liste

69,94 €/ Unitéhors TVA

84,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Nombre des dents
30
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
182.25 mm
Diamètre extérieur
190.4 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187