Eriks

Pignon 12B-2 Z=14 Taperbush 1210 à denture traitée

  • ERIKS:23548088
Image 1
Ajouter à la liste

50,34 €/ Unitéhors TVA

60,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Nombre des dents
14
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
85.61 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Alésage maximum
32 mm
Taper Lock
1210
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187