Eriks

Pignon 12B-2 Z=114 préalés

  • ERIKS:14434253
  • Fabricant:8054652026927
Image 1
Ajouter à la liste

615,30 €/ Unitéhors TVA

744,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
12B-2
Série
Sprocket PB
Type
12B-2
Nombre des dents
114
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
691.36 mm
Diamètre extérieur
701.4 mm
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187