Eriks

Pignon 12B-2 Z=114 GG Taperbush 3030

  • ERIKS:14432637
  • Fabricant:8054652037534
Image 1
Ajouter à la liste

611,71 €/ Unitéhors TVA

740,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Série
Sprocket TL
Type
12B-2
Nombre des dents
114
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
691.36 mm
Diamètre extérieur
701.4 mm
Taper Lock
3030
Largeur de denture simple
10.8 mm
Largeur de denture double
30.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187