Eriks

Pignon 12B-1 Z=57 GG Taperbush 2517

  • ERIKS:14432556
  • Fabricant:8054652036209
Image 1
Ajouter à la liste

119,20 €/ Unitéhors TVA

144,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Nombre des dents
57
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
345.81 mm
Diamètre extérieur
355.9 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187