112,01 €/ Unitéhors TVA
135,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Nombre des dents | 49 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 297.33 mm |
Diamètre extérieur | 307.4 mm |
Prealésage | 25 mm |
Alésage maximum | 73 mm |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Largeur totale | 56 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 9.92 kg |
Dp | 297.33 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 25 mm |
A | 56 mm |
De | 307.4 mm |