Eriks

Pignon 12B-1 Z=24 alésage fini 42H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434821
  • Fabricant:8054652034144
Image 1
Ajouter à la liste

30,71 €/ Unitéhors TVA

37,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
12B-1
Série
Sprocket FB
Type
12B-1
Nombre des dents
24
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
145.95 mm
Diamètre extérieur
154.1 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187