Eriks

Pignon 12B-1 Z=20 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432545
  • Fabricant:8054652036087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,59 €/ Unitéhors TVA

26,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Nombre des dents
20
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
121.78 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187