Eriks

Pignon 12B-1 Z=19 alésage fini 32H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434788
  • Fabricant:8054652033727
Image 1
Ajouter à la liste

21,79 €/ Unitéhors TVA

26,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
12B-1
Série
Sprocket FB
Type
12B-1
Nombre des dents
19
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
115.75 mm
Diamètre extérieur
123.9 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187