Eriks

Pignon 12B-1 Z=15 alésage fini 40H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434769
  • Fabricant:8054652033437
Image 1
Ajouter à la liste

16,82 €/ Unitéhors TVA

20,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
12B-1
Série
Sprocket FB
Type
12B-1
Nombre des dents
15
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
91.63 mm
Diamètre extérieur
99.8 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187