Eriks

Pignon 12B-1 Z=14 Taperbush 1610 à denture traitée

  • ERIKS:23548087
Image 1
Ajouter à la liste

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Nombre des dents
14
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
85.61 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
63 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
85.61 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
93.8 mm