7,99 €/ Unitéhors TVA
9,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 73.6 mm |
Diamètre extérieur | 81.8 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 52 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.65 kg |
Dp | 73.6 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 16 mm |
A | 35 mm |
De | 81.8 mm |