374,35 €/ Unitéhors TVA
452,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA120A-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA120A-2 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 147.22 mm |
Diamètre extérieur | 161 mm |
Prealésage | 25 mm |
Diamètre de moyeu | 102 mm |
Largeur totale | 100 mm |
Largeur de denture simple | 23.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |