Eriks

Pignon 120-1 Z=9 préalés Gehard

  • ERIKS:23547063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,16 €/ Unitéhors TVA

134,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
9
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
111.4 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
48 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1