Eriks

Pignon 120-1 Z=8 préalés Gehard

  • ERIKS:23547027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

110,10 €/ Unitéhors TVA

133,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
8
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
99.55 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
57 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1