Eriks

Pignon 120-1 Z=45 préalés Gehard

  • ERIKS:23546822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

732,98 €/ Unitéhors TVA

886,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
45
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Prealésage
30 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1