Eriks

Pignon 120-1 Z=38 préalés Gehard

  • ERIKS:23546720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

566,25 €/ Unitéhors TVA

685,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
38
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
461.39 mm
Diamètre extérieur
476.5 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
155 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1