422,26 €/ Unitéhors TVA
510,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA120A-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA120A-1 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 364.5 mm |
Diamètre extérieur | 379.5 mm |
Prealésage | 30 mm |
Diamètre de moyeu | 155 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Largeur de denture simple | 23.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |