Eriks

Pignon 120-1 Z=24 préalés Gehard

  • ERIKS:23546339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

295,60 €/ Unitéhors TVA

357,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
24
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
291.88 mm
Diamètre extérieur
307 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1