Eriks

Pignon 120-1 Z=22 préalés Gehard

  • ERIKS:23546270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

274,95 €/ Unitéhors TVA

332,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
22
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
267.73 mm
Diamètre extérieur
282.5 mm
Prealésage
30 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
63 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1