Eriks

Pignon 120-1 Z=15 préalés Gehard

  • ERIKS:23545998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,13 €/ Unitéhors TVA

228,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
15
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
183.26 mm
Diamètre extérieur
197 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
132 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1