Eriks

Pignon 120-1 Z=10 préalés Gehard

  • ERIKS:23545809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,99 €/ Unitéhors TVA

142,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA120A-1
Nombre des dents
10
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
123.29 mm
Diamètre extérieur
137 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
23.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1