Eriks

Pignon 10B-3 Z=40 préalés

  • ERIKS:14433716
  • Fabricant:8054652021267
Image 1
Ajouter à la liste

81,70 €/ Unitéhors TVA

98,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-3
Série
Sprocket PB
Type
10B-3
Nombre des dents
40
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
202.3 mm
Diamètre extérieur
209.3 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture triple
42.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187