Eriks

Pignon 10B-3 Z=27 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:23548304
Image 1
Ajouter à la liste

61,67 €/ Unitéhors TVA

74,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-3
Série
Sprocket TL
Type
10B-3
Nombre des dents
27
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
136.75 mm
Diamètre extérieur
143.6 mm
Alésage maximum
60 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
115 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture triple
42.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187