Eriks

Pignon 10B-3 Z=25 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546371
Image 1
Ajouter à la liste

45,65 €/ Unitéhors TVA

55,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-3
Série
Sprocket PB
Type
10B-3
Nombre des dents
25
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
126.66 mm
Diamètre extérieur
133.6 mm
Prealésage
20 mm
Alésage maximum
70 mm
Diamètre de moyeu
105 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture triple
42.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
4.67 kg