230,15 €/ Unitéhors TVA
278,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-2 |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 283.13 mm |
Diamètre extérieur | 291.5 mm |
Prealésage | 20 mm |
Alésage maximum | 85 mm |
Diamètre de moyeu | 130 mm |
Largeur totale | 50 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 15.18 kg |
Dp | 283.13 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 291.5 mm |