Eriks

Pignon 10B-2 Z=42 préalés

  • ERIKS:14433409
  • Fabricant:8054652018045
Image 1
Ajouter à la liste

64,73 €/ Unitéhors TVA

78,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Nombre des dents
42
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
212.43 mm
Diamètre extérieur
220.8 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187