Eriks

Pignon 10B-2 Z=40 Taperbush 2012 à denture traitée

  • ERIKS:23548506
Image 1
Ajouter à la liste

173,09 €/ Unitéhors TVA

209,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Nombre des dents
40
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
202.3 mm
Diamètre extérieur
209.3 mm
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187