Eriks

Pignon 10B-2 Z=38 Taperbush 2517

  • ERIKS:14250614
  • Fabricant:8054652037268
Image 1
Ajouter à la liste

69,38 €/ Unitéhors TVA

83,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Nombre des dents
38
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
192.24 mm
Diamètre extérieur
199.1 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187