Eriks

Pignon 10B-2 Z=36 préalés

  • ERIKS:14433404
  • Fabricant:8054652017994
Image 1
Ajouter à la liste

46,25 €/ Unitéhors TVA

55,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Nombre des dents
36
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
182.23 mm
Diamètre extérieur
189 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187