Eriks

Pignon 10B-2 Z=26 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432621
  • Fabricant:8054652037220
Image 1
Ajouter à la liste

38,08 €/ Unitéhors TVA

46,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Nombre des dents
26
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
131.7 mm
Diamètre extérieur
138.6 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187