Eriks

Pignon 10B-2 Z=23 Taperbush 1610

  • ERIKS:13725119
  • Fabricant:8054652037190
Image 1
Ajouter à la liste

22,52 €/ Unitéhors TVA

27,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Série
Sprocket TL
Type
10B-2
Nombre des dents
23
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
116.58 mm
Diamètre extérieur
123.5 mm
Taper Lock
1610
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187