Eriks

Pignon 10B-2 Z=21 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546228
Image 1
Ajouter à la liste

23,05 €/ Unitéhors TVA

27,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Nombre des dents
21
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
106.51 mm
Diamètre extérieur
113.4 mm
Prealésage
16 mm
Alésage maximum
56 mm
Diamètre de moyeu
85 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.27 kg
Dp
106.51 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
113.4 mm