19,83 €/ Unitéhors TVA
23,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-2 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 101.48 mm |
Diamètre extérieur | 108.4 mm |
Prealésage | 16 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Diamètre de moyeu | 84 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.14 kg |
Dp | 101.48 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 16 mm |
A | 45 mm |
De | 108.4 mm |