Eriks

Pignon 10B-2 Z=19 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546146
Image 1
Ajouter à la liste

19,25 €/ Unitéhors TVA

23,29 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Nombre des dents
19
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
96.45 mm
Diamètre extérieur
103.3 mm
Prealésage
16 mm
Alésage maximum
52 mm
Diamètre de moyeu
79 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.9 kg
Dp
96.45 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
103.3 mm