Eriks

Pignon 10B-2 Z=18 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546113
Image 1
Ajouter à la liste

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Nombre des dents
18
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
91.42 mm
Diamètre extérieur
98.3 mm
Prealésage
16 mm
Alésage maximum
49 mm
Diamètre de moyeu
74 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.67 kg
Dp
91.42 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
98.3 mm