Eriks

Pignon 10B-2 Z=14 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545958
Image 1
Ajouter à la liste

10,65 €/ Unitéhors TVA

12,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Série
Sprocket PB
Type
10B-2
Nombre des dents
14
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
71.34 mm
Diamètre extérieur
78.2 mm
Prealésage
14 mm
Alésage maximum
35 mm
Diamètre de moyeu
54 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
9 mm
Largeur de denture double
25.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.82 kg
Dp
71.34 mm
B1
25.5 mm
D1
14 mm
A
40 mm
De
78.2 mm