4,95 €/ Unitéhors TVA
5,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-2 |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 51.37 mm |
Diamètre extérieur | 58.3 mm |
Largeur de denture simple | 9 mm |
Largeur de denture double | 25.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |